ノブ めねじのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
544件の「ノブ めねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手付き ネジ」、「ノブ」、「手締めナット」などの商品も取り扱っております。
六角樹脂ノブ(めねじ) ノーブランドランキング1位
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
1個
309税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションランキング2位
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
1個
350税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ファイブロブノブナット TRUSCOランキング3位
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

貫通ノブナット TRUSCOランキング4位
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT MIYOSHI(小西製作所)ランキング5位
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66(ノブ)黒タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
1個
262税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
1個ほか
54税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂材質(取付部)鋼材SUM435取付長(mm)6取付部めねじ質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
1個
229税込252
当日出荷

ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部丸穴種類六角形穴径(Φmm)5表面処理(本体)クロムメッキ
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
1個ほか
54税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂適合六角ナット1種種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
1袋(5個)
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ材質(取付部)真鍮
1個ほか
559税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
1個
959税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)